Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR EXSTIK PH METER 0 - 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR EXSTIK PH METER 0 - 14
FLIR EXSTIK PH METER 0 - 14
FLIR EXSTIK PH METER 0 - 14
FLIR EXSTIK PH METER 0 - 14
FLIR EXSTIK PH METER 0 - 14
FLIR EXSTIK PH METER 0 - 14
FLIR EXSTIK PH METER 0 - 14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81038237
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     PH100
EAN/GTIN:
     793950051009
Suchbegriffe:
Messstick
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich um elektrische, mechanische oder Wartungsprobleme handelt. Robuste Handtester, Messgeräte und Thermometer werden täglich von Profis, Handwerkern und Heimwerkern auf die Probe gestellt. Extech ist das Streben nach Exzellenz in der Technologie. Robustes und wasserdichtes (IP57) pH-Meter. Dank der flachen, auswechselbaren Messelektrode sind Messungen auch bei niedrigen Flüssigkeitsständen und an der Oberfläche möglich. Spezifikation - Flache Sonde für einfache Messung - Ein-, Zwei- oder Dreipunktkalibrierung - Wasserdicht (IP57) - Temperaturkompensation - Speicher bis zu 15 Messungen - Elektrodenwechselanzeige - Balkenanzeige Technische Daten - Kalibrierungstyp: Dreipunkt - Betriebstemperatur: 0 bis +50 ºC - Stromversorgung (Details): 4 x CR2032 Batterien - Abmessungen: 41 x 36 x 172 mm - Gewicht: 110 g - pH-Messbereich: 0 - 14 pH - Kalibrierung: Werk (ohne Zertifikat) - Anzeige: digital - Messfunktionen: pH-Wert - pH-Messbereich: 0 pH - 14 pH Kit enthält - 4 CR2032-Batterien - Schutzkappe - Kunststoffgehäuse - Lanyard zum Aufhängen - Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Messbereich (pH)
0 - 14
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
PH105
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.