Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Light set metal balls Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Light set metal balls Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Konstsmide Light set metal balls Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Konstsmide Light set metal balls Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Konstsmide Light set metal balls Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Konstsmide Light set metal balls Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Konstsmide Light set metal balls Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85303031
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3129-603
EAN/GTIN:
     7318301296033
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Kupfer
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3 lm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Kabellänge
0.3 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.