Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß
Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß
Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß
Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß
Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß
Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß
Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß
Neff KI5871SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86246775
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI5871SF0
EAN/GTIN:
     4242004251255
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Big Box
Das ist aber ein riesiger Leckerbissen. Kein Problem für unseren Gefrierschrank. Größere Zutaten, wie etwa ein gefrorener Truthahn passen in die BigBox.

LED-Beleuchtung
Durch die helle und freundliche LED Innenbeleuchtung bekommen Sie einen hervorragenden Überblick über jeden Bereich des Einbaukühlschranks, von oben bis unten. Besonderers Highlihgt ist die extrem lange Lebensdauer und erhebliche Energieeinsparung ohne Wärmeentwicklung.

Höhenverstellbare Böden
Mit den höhenverstellbaren Böden schaffen Sie genau den Platz, den Ihre Zutaten jetzt brauchen - immer wieder.

Sicherheitsglas
Sie können gar nicht genug Leckereien zu Hause haben? Für unser Sicherheitsglas ist das ein Klacks - kühlen Sie auch große und schwere Zutaten ein, ohne sich auch nur einen Gedanken um das Gewicht auf den Sicherheitsglassböden zu machen.

Fresh Safe
Frische und aromatische Zutaten sind die Basis für gute Gerichte. Das FreshSafe Frischesysteme bietet hervorragende Bedingungen für die optimale Lagerung von frischen Lebensmitteln

LowFrost
Unsere innovative Gefriertechnologie LowFrost sorgt für weniger Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil. Sie sparen Energie und Zeit, denn das Abtauen geht dank LowFrost deutlich schneller als bei herkömmlichen Gefrierfächern.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
70 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
270 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
270 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
51080 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
200 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Befeuchtungsfunktion
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,42*
€ 871,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,45*
€ 868,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,67*
€ 838,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,70*
€ 806,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
KI5871SE0
ab € 558,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.