Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 32HFL5114/12 Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 32HFL5114/12 Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Philips 32HFL5114/12 Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Philips 32HFL5114/12 Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87866459
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32HFL5114/12
EAN/GTIN:
     8718863023853
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, DTS Studio Sound, DTS-HD
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29 W
Stromverbrauch (Standby)
0.35 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
29 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
56/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
494 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Breite (ohne Standfuß)
732 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
432 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
43 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Videokompressionsformate
AVI, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG21, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,16*
€ 445,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,44*
€ 428,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.