Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KG 320.2 Freistehend 165 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KG 320.2 Freistehend 165 l E Weiß
Bomann KG 320.2 Freistehend 165 l E Weiß
Bomann KG 320.2 Freistehend 165 l E Weiß
Bomann KG 320.2 Freistehend 165 l E Weiß
Bomann KG 320.2 Freistehend 165 l E Weiß
Bomann KG 320.2 Freistehend 165 l E Weiß
Bomann KG 320.2 Freistehend 165 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87967357
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     732080
EAN/GTIN:
     4004470320800
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Innovative Technik bei geringem Energieverbrauch.

Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuester Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Die Kühl-Gefrierkombination KG 320.2 von Bomann im modernen Design wird Sie mit Effizienz, Stauraum und diversen Funktionen überzeugen.

Die stufenlose Temperaturregelung ermöglicht es Ihnen die Temperatur individuell nach Ihren Bedürfnissen einzustellen. Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts. Justierbare Standfüße garantieren einen sicheren Stand des Gerätes.

Effizient
Die Kühl-Gefrierkombination von Bomann kühlt höchsteffizient und schont Ihre Haushaltskasse sowie unsere Umwelt durch einen geringen Stromverbrauch. Dank Energieeffizienzklasse A++ ist der Energieverbrauch bis zu 25% geringer, als bei vergleichbaren Geräten mit Energieeffizienzklasse A+.

Kühlraum
Die KG 320.2 von Bomann hat einen Gesamt-Nutzinhalt von 165 Litern. Davon sind 122 Liter Kühlraum. Die Kühl-/Gefrierkombination verfügt über 3 Glasablagen sowie 2 Türablagen, einer transparenten Gemüseschale und einer Eiablage. So erhalten Sie vielfältige Variationsmöglichkeiten Ihre Lebensmittel zu lagern. 2 höhenverstellbare Glasablagen ermöglichen Ihnen eine individuelle Positionierung.

Gefrierraum
Der Gefrierraum der Kühl-/Gefrierkombination umfasst 43 Liter.

Die KG 320.2 verfügt über eine 4-Sterne-Kennzeichnung. Maximale Flexibilität erhalten Sie durch drei unterschiedlich große Gefrierschubladen. Im Falle eines Stromausfalls bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 15 Stunden tiefgekühlt, Dank der effizienten Isolierung des Bomann Doppeltür-Kühlschranks. Zusätzlich erhalten Sie eine Eiswürfelschale.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
43 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
165 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
195 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.483 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
40000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
122 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 8 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
43000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.