Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88589269
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43HFL5114/12
EAN/GTIN:
     8718863023860
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, DTS Studio Sound
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
IEC
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9 (Pie)
Video-Apps
Netflix, YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Lifestyle-Apps
Google Apps
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
44 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
970 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
194 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
624 mm
Gewicht (mit Ständer)
7300 g
Breite (ohne Standfuß)
970 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
563 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7200 g
Leistungen
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,86*
€ 563,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.