Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TSE1424N Kühlschrank Freistehend 128 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TSE1424N Kühlschrank Freistehend 128 l E Weiß
Beko TSE1424N Kühlschrank Freistehend 128 l E Weiß
Beko TSE1424N Kühlschrank Freistehend 128 l E Weiß
Beko TSE1424N Kühlschrank Freistehend 128 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91492969
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     TSE1424N
EAN/GTIN:
     8690842381270
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät

Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung

Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Sicherheitsglas
Robuste Glasablagen

Dank Sicherheitsglas können Sie selbst große und schwere Töpfe bedenkenlos im Kühlschrank unterbringen. Sicherheitsglasablagen bestehen aus gehärtetem Glas und sind mit bis zu 25 kg belastbar. Sie widerstehen Rissen und Kratzern viel besser als unbehandeltes Glas, so dass Sie schwere Gegenstände problemlos aufbewahren können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
601 mm
Verpackungshöhe
896 mm
Paketgewicht
30500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
90 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
100
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
28000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
128 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
135 l
Kühlsystem
Statisch
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.