Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12454 Kuchenpapier Weiß Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12454 Kuchenpapier Weiß Rund
Papstar 12454 Kuchenpapier Weiß Rund
Papstar 12454 Kuchenpapier Weiß Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92341192
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12454
EAN/GTIN:
     4002911124543
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
Tortenspitzen - Durchmesser: 20 cm - Material: Papier - Stärke: 40 gr/m² Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
100
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Durchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12452
ab € 1,40*
Sonstiges
PAPSTAR
18270
ab € 5,35*
Sonstiges
PAPSTAR
18264
ab € 0,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12740
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.