Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85064 Einwegbecher 200 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 85064 Einwegbecher 200 ml Karton
Papstar 85064 Einwegbecher 200 ml Karton
Papstar 85064 Einwegbecher 200 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92341206
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85064
EAN/GTIN:
     4002911840641
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weißer Pappbecher für Heißgetränke ToGo

- Füllinhalt: 0,2 Liter
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm
- Material: Pappe mit PE-Beschichtung
- max. Gebrauchstemperatur 90 °C
- passender ToGo Deckel Art.-Nr. 14809 und 85497

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
92 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87459
ab € 4,78*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP85065
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.