Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10589 Tischdecke 80 x 5000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 10589 Tischdecke 80 x 5000 cm
Papstar 10589 Tischdecke 80 x 5000 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92393295
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10589
EAN/GTIN:
     4002911105894
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecken aus Folie sind dekorativ und schützen gleichzeitig vor Schmutz und Abnutzung

- Maße: Länge 50 m, Breite 80 cm
- abwaschbar, beidseitig verwendbar
- Material: LDPE-Folie, 45 my
- Farbe: weiß
- recycelbar

Tischdecken aus Folie sind wetterfest und eigenen sich daher auch für die Verwendung im Freien. Sie lassen sich nach Bedarf zuschneiden und sind mit ihren Maßen ideal für Biertische.

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
80 x 5000 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.