Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86779 Papiertüte Braun, Weiß 0,15 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 86779 Papiertüte Braun, Weiß 0,15 kg
Papstar 86779 Papiertüte Braun, Weiß 0,15 kg
Papstar 86779 Papiertüte Braun, Weiß 0,15 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92406887
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86779
EAN/GTIN:
     4002911867792
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Pommes Frites Spitztüte
Umweltfreundliche, extra stabile Pommes-Frites Spitztüte mit extra Dip-Ecke - Abmessungen: obere Breite 19 cm, Höhe 23,5 cm - Füllinhalt: 150 gr. - Material: Pappe - Farbe: außen braun, innen weiß - fettresistent - nicht geeignet für flüssige Lebensmittel - aus nachwachsenden Rohstoffen - biologisch abbaubar Moderne und stabile ToGo-Verpackung für Pommes Frites oder Wedges; mit ausklappbarer Ecke für Mayo, Ketchup und andere Saucen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Weiß
Höchstgewichtskapazität
0.15 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
235 mm
Breite
190 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86778
ab € 3,48*
Sonstiges
PAPSTAR
86780
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.