Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh A7924EUD Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh A7924EUD Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh A7924EUD Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh A7924EUD Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh A7924EUD Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93588696
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     A7924EUD
EAN/GTIN:
     5010993557448
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Nicht toxisch
Ja
Jahr
2019
Sprachen des Handbuchs
Multi
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Contains wheat
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1973 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
149.225 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993557455
Volumen Hauptkarton
12000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2120 mm
Verpackungstiefe
121.006 mm
Verpackungshöhe
137.998 mm
Paketgewicht
291.998 g
Verpackungsvolumen
5776 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.