Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS130 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch, Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS130 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch, Schweiz Schwarz
MediaRange MROS130 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch, Schweiz Schwarz
MediaRange MROS130 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch, Schweiz Schwarz
MediaRange MROS130 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch, Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94403089
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS130
EAN/GTIN:
     4260664871477
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Aufladequelle
Micro-USB B
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch, Schweiz
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
60%
Tastatur - Tastenanzahl
64
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.