Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100461000 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Oxford 100461000 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 100 Stück(e)
Oxford 100461000 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-126071300
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100461000
EAN/GTIN:
     4002030150225
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Taschenöffnung
Oben & Seite
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Dicke
0.14 mm
Höhe
305 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,98*
€ 22,80*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,96*
€ 22,82*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,77*
€ 24,02*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,29*
€ 25,31*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,28*
€ 27,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100461002
ab € 19,56*
Ähnlich
ELBA
100461018
ab € 0,39992*
Ähnlich
Oxford
100461003
ab € 32,03*
Ähnlich
Soennecken
1609
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.