Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99040309
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungs-Lampenschirm
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Textil
Markenkompatibilität
Slowenisch
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Gewicht
390 g
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
155570
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.