Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99686205
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32PHS5507/12
EAN/GTIN:
     8718863033814
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Fernseher für unterwegs
LED TV
Sie suchen einen kompakten, aber dennoch leistungsstarken Fernseher? Ob im Büro, in der Küche oder im Schlafzimmer – dieser attraktive Fernseher passt überall hin. Er ist leicht und einfach zu bewegen und das scharfe, lebendige Bild sorgt dafür, dass Sie das Beste aus allem, was Sie sehen, herausholen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Auto Lautstärkeregler
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
717.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
176.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
454 mm
Gewicht (mit Ständer)
4200 g
Breite (ohne Standfuß)
717.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
89.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
434.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
848 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
5400 g
Leistungen
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.