Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Panasonic TX-24LSW504S Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99854761
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-24LSW504S
EAN/GTIN:
     5025232928569
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
See it all. Feel it all.
Verfolgen Sie Ihre Lieblingssendungen wann immer Sie wollen, ganz bequem von zu Hause aus. Mit Android TV™ haben Sie ganz einfach Zugriff auf die neuesten Serien, Filme und Spiele. Freuen Sie sich auf die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Prime Video* in brillanten Farben und mit atemberaubenden Bildern – wie von den Filmemachern beabsichtigt.

Holen Sie mehr aus Ihrem Fernseher heraus
Mit Android TV erleben Sie noch bessere Unterhaltung. Entdecken Sie über 400.000 Filme und Serien an einem zentralen Ort. Steuern Sie Ihren Fernseher mithilfe von Google mit Ihrer Stimme.

Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen, steuern Sie sie per Sprachbefehl
Machen Sie mit Ihrer Stimme mehr aus Ihrem Fernseher. Drücken Sie die Taste „Google Assistant“ auf Ihrer Fernbedienung, um schnell auf mehr als 400.000 Filme und Serien zuzugreifen, Empfehlungen passend zu Ihren Vorlieben zu erhalten, Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

Geben Sie Ihren kleinen Bildschirm auf Ihren großen Bildschirm wieder
Schalten Sie im Handumdrehen von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher um. Mit Chromecast built-in™ können Sie alle Ihre Lieblingsfilme, -sendungen, -apps, -spiele und mehr direkt auf Ihren Fernseher übertragen.

Sehen Sie Ihre Lieblingsserien auf Netflix
Wussten Sie, dass Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix ganz einfach vom Smartphone auf Ihren Fernseher von Panasonic übertragen können? Verbinden Sie einfach beide Geräte mit dem WLAN, tippen Sie auf das Cast-Symbol, und schon kann es losgehen. Probieren Sie es doch einfach mal mit einer spannenden Folge von „Stranger Things“.

Erleben Sie Action in beeindruckender Brillanz
Unsere Bright Panels sorgen für ein Heimkinoerlebnis wie von den Filmemachern beabsichtigt, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Die LCD-Technologie von Panasonic garantiert eine atemberaubende Lichtstärke und eine gestochen scharfe Bildqualität – perfekt für jeden Raum.
Erleben Sie Action in beeindruckender Brillanz

Für ein Fernseherlebnis mit naturgetreuen Farben
Die HD Colour Engine des Fernsehers ist ein spezieller Bildverarbeitungschip, der naturgetreue Farben auf den Bildschirm bringt. Atemberaubende Inhalte wie Serien, Filme und Spiele werden für Sie zu neuem Leben erweckt.

Unterhaltung auf dem großen Bildschirm mit entsprechendem Klang
Surround-Sound – Öffnen Sie die Klangbühne und lassen Sie sich vom Soundtrack genauso mitreißen wie von der Action auf dem Bildschirm. Der Sound hilft dabei, Sie in das Geschehen eintauchen zu lassen und sich mehr in die Geschichte hineinzuversetzen.

Mehr Hörvergnügen dank Bluetooth®
Mit Bluetooth® Audio Link können Sie ganz Ihren Fernseher ganz einfach mit einem kabellosen Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden – für noch mehr Hörvergnügen. Drüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Musik von Ihrem Handy und anderen Smartgeräten über die Lautsprecher des Fernsehers abzuspielen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Spiel, Stadion
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
131 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
366 mm
Gewicht (mit Ständer)
3000 g
Breite (ohne Standfuß)
552 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
332 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3000 g
Breite der Standhalterung
482 mm
Tiefe der Standhalterung
131 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
3500 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Silber
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
999 Seiten
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, MKV, MP4, MPG, TS, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 24,88*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 66,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.