Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Sony FWD-43X80K Signage-Display 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100004283
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FWD-43X80K
EAN/GTIN:
     5013493435841
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Hochwertige 4K-HDR-Bilder und hervorragende Konnektivität Heben Sie Ihre Unternehmenskommunikation mit dem BRAVIA Professional Display FWD-43X80K auf die nächste Stufe, bei dem lebensechte 4K-HDR-Bilder und TRILUMINOS PRO™ auf eine einfache Bedienung, eine flexible Vernetzung/Steuerung und umfassende Integrationsoptionen treffen. Das BRAVIA Professional Display FWD-43X80K wurde für professionelle Anwendungen optimiert und stellt farbenfrohe und kontrastreiche 4K-HDR-Bilder dar. Bilder mit niedrigerer Auflösung kommen dank 4K X-Reality PRO-Upscaling echter 4K-Qualität sehr nahe. Durch das klare, minimalistische Design des Displays steht das wirklich Wichtige im Mittelpunkt. Dolby Atmos liefert den zugehörigen unverfälschten, fesselnden Sound. Noch mehr Sicherheit verschafft unsere Garantie über 3 Jahre mit Reparatur oder mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern. 4K-Bildauflösung (3.840 x 2.160 Pixel) Die 4K-Technologie bietet das Vierfache an Detailreichtum im Vergleich mit Full HD bei einer Auflösung von mehr als 8 Millionen Pixeln und verschafft Anwendungen in Unternehmen, im Bildungssektor und im Bereich Digital Signage zusätzliche Brillanz in der Darstellung. Mehr Kontrast, Farbintensität und Schärfe Unser 4K-HDR-Prozessor X1™ bereinigt und verschärft Bildsignale und nutzt modernste Algorithmen, um Rauschen zu reduzieren und Details zu verbessern. Bilder mit niedrigerer Auflösung kommen dank Upscaling echter 4K-Qualität für eindrucksvolle Bilder mit lebensechten Farben und Texturen sehr nahe. Sehen Sie auch die kleinsten Details 4K X-Reality PRO optimiert Bilder, sodass sie echter 4K-Qualität sehr nahekommen. Bilder werden in Echtzeit schärfer verfeinert und zeigen zusätzliche Details aus Quellen mit niedrigerer Auflösung. Breiteres Farbspektrum dank TRILUMINOS-Display Unsere breite Farbskala und der spezielle TRILUMINOS PRO™-Algorithmus können Farben aus Sättigung, Farbton und Helligkeit erkennen und so natürliche Schattierungen in allen Details wiedergeben. So können Sie nahezu naturgetreue Farben genießen. Das TRILUMINOS-Display mit unserem X1-Prozessor bildet Farben aus einer breiteren Palette ab und gibt sattere, lebensechte Farben und Töne realitätsgetreu wieder. Flüssigere Bewegung Motionflow™ XR fügt zusätzliche Einzelbilder zwischen den Originalen hinzu, um flüssigere, schärfere Details in schnellen Sequenzen zu gewährleisten. Eleganter Stil, der sich in Ihren Raum einfügt Das BRAVIA hat ein schlankes, modernes Klingendesign mit schmalem Bildschirmrahmen, das jedem Dekor Raffinesse verleiht. Android TV kann mehr Entdecken Sie eine riesige Auswahl an Apps und Online-Inhalten mit Android. Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um Inhalte leicht und ohne Tippen zu finden. Google Chromecast und Apple Airplay Mit dem integrierten Google Chromecast und Apple Airplay können Sie Ihre Inhalte ganz einfach auf Ihrem BRAVIA wiedergeben. Noch mehr beruhigende Sicherheit Es gibt eine erweiterte Garantie über 3 Jahre mit Reparatur oder mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85285210
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
400000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Panel-Typ
IPS
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Wiederholfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
RMF-TX800U
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
964 mm
Display Tiefe
69 mm
Display Höhe
563 mm
Displaygewicht
10100 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
964 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
288 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
629 mm
Gewicht (mit Ständer)
10700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
695 mm
Paketgewicht
14000 g
Leistungen
TV Tuner integriert
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Wi-Fi Direct
Ja
Browsing
Ja
Apple AirPlay-Unterstützung
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10)
Ja
Menüsprachen
AFR, Arabisch, BEL, BOS, Bulgarisch, CAT, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, KAZ, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Persisch, Rumänisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, ZUL
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
114 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Unterstützte Videoformate
3GPP, ASF, AVC, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
DTS, PCM
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Chromecast
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Audio (L,R) Out
1
Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,24*
€ 939,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,26*
€ 930,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,64*
€ 914,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,22*
€ 890,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,12*
€ 839,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.