Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1E100AR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische 2000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEEFK1E100AR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische 2000 Stück(e)
Panasonic EEEFK1E100AR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische 2000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100143043
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1E100AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
10000 nF
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
4 mm
Breite
4 mm
Höhe
5.8 mm
Gewicht
0.141 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0911*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1E100AR
ab € 182,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.