Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression Home XP-2205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Expression Home XP-2205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI WLAN
Epson Expression Home XP-2205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     752-824322
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK67404
EAN/GTIN:
     8715946702797
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrössen (imperial)
3.5x5,4x6,5x7,5x8,8x10 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
4000 g
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
8 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
50 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,16*
€ 70,17*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,32*
€ 80,03*
6 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 64,10*
€ 82,35*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,48*
€ 84,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,78*
€ 84,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T10G34010
ab € 7,02*
Zubehör
Epson
C13T10G24010
ab € 7,06*
Zubehör
Epson
C13T10G44010
ab € 6,89*
Zubehör
Epson
C13T10G64020
ab € 35,11*
Zubehör
Epson
C13T10G64010
ab € 28,47*
Zubehör
Epson
C13T10G14020
ab € 12,80*
Zubehör
Epson
C13T10G24020
ab € 7,74*
Zubehör
Epson
C13T10G44020
ab € 7,75*
Zubehör
Epson
C13T10G34020
ab € 7,78*
Zubehör
Epson
C13T10G14010
ab € 11,78*
Zubehör
Epson
C13T10H24010
ab € 13,79*
Zubehör
Epson
C13T10H44020
ab € 15,05*
Zubehör
Epson
C13T10H24020
ab € 15,11*
Zubehör
Epson
C13T10H44010
ab € 14,07*
Zubehör
Epson
C13T10H34010
ab € 13,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.