Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Dome Beleuchtungs-Lampenschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Dome Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV Para Dome Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV Para Dome Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV Para Dome Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV Para Dome Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV Para Dome Beleuchtungs-Lampenschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101405446
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Mit dem PARA DOME Leuchtenschirm ist die für den technisch, industriellen und gewerblichen Bereich ideale Pendelleuchte komplett. In schwarz und gold sorgt der Aluminiumreflektor für ein optimal gestreutes Licht. Und mit der Schutzart IP 20 trägt er zu einer rundum gut geschützten Indoor-Leuchte bei.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungs-Lampenschirm
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
308 mm
Gewicht
370 g
Höhe
206 mm
Weitere Suchbegriffe: slv lampenschirm, lampenschirm schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006408
ab € 49,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.