| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-101710917 Herst.-Nr.: 4044951037438 EAN/GTIN: 4044951037438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das SKILLER SAC20 ist ein Set aus beleuchtungsdurchlässigen Tastenkappen, das in Kooperation mit dem Tastenkappen-Spezialisten Tai-Hao entstanden ist. Durch die Verwendung von PBT-Kunststoff weisen die Tastenkappen des SKILLER SAC20 keinerlei Abrieb auf und sind farbbeständig. Dank einfacher Kreuzaufnahme und Extra-Tastenkappen ist das SKILLER SAC20 zudem kompatibel mit fast allen Schaltern und Tastaturgrößen. Dem Set liegt außerdem ein Tastenkappenzieher bei. Einfach kompatibel Das SKILLER SAC20 ist in zwei Versionen erhältlich. Sie eignen sich optimal für 3-Block-Tastaturen mit ANSI-Layout oder ISO-Layout. Dank zehn beiliegender Extra-Tastenkappen und gängiger Kreuzaufnahme können sie jedoch auch für kleinere Tastaturgrößen genutzt werden. Als zusätzlicher Bonus liegen dem Set auch zwei Sharkoon-Tastenkappen und eine Tai-Hao-Tastenkappe bei. Robust und abriebfest Die Tastenkappen des SKILLER SAC20 sind aus hochwertigem PBT-Kunststoff im Double-Injection-Verfahren hergestellt, was für eine besonders elegante und abriebfeste Beschriftung der Tastenkappen sorgt. Sie sind zudem resistenter gegenüber dem mit der Zeit einhergehenden Glanzeffekt von herkömmlichen ABS-Tastenkappen und bleiben jederzeit farbecht. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tastaturkappe | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Tastatur | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Sharkoon | ![](/p.gif) | Tastatur-Switch | Mechanischer Switch | ![](/p.gif) | Tastaturaufbau | QWERTZ | ![](/p.gif) | Tastatursprache | Deutsch | Lieferumfang | Ausbauwerkzeug der Tastenkappe | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |