Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-WK 1231 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 6 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-WK 1231 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 6 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1231 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 6 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1231 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 6 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1231 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 6 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1231 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 6 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1231 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 6 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1231 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 6 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103447251
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501231
EAN/GTIN:
     4006160012316
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Lagern Sie Ihre Getränke stilvoll mit ProfiCook und dem PC-WK 1231.

Der Glastürkühlschrank PC-WK 1231 von ProfiCook punktet mit seinem eleganten Edelstahl-Design, der hochwertigen UV-beständigen Glastür und der blauen LED-Innenraumbeleuchtung. Die elektronische Temperatursteuerung garantiert Ihnen stets die richtige Temperatur für Ihre Getränke.

Hinter der dreifach verglasten Gerätetür mit Edelstahlgriff finden im 17 Liter großen Innenraum 6 Flaschen à 0,75 Liter Platz. Der Weinkühlschrank wird thermoelektrisch gekühlt (ohne Kompressor) und verfügt zudem über ein Anti-Vibrationssystem. So wird jedes Getränk ob Wein, Sekt, Saft oder Wasser optimal und vorallem geräuscharm gekühlt.

Die aktuelle Temperatur wird Ihnen über ein LCD-Display (blau beleuchtet) mitgeteilt. Stellen Sie diese bequem und einfach über das moderne Sensor Touch-Bedienfeld ein (in °C oder °F).

2 herausnehmbare und hochwertige Holzablagen ermöglichen ein flexibles Positionieren und erlauben z. B. das Lagern von größeren Flaschen.

Sanftes, blaues LED-Licht setzt die Flaschen stilvoll und elegant in Szene. Bei Bedarf können Sie dieses auch separat abschalten.

Erleben Sie die Faszination perfekt gekühlter Weine mit unserem Weinkühlschrank, der Ihre edlen Tropfen in einem ansprechenden Ambiente präsentiert. Mit einer Kapazität von 6 Flaschen à 0,75 Liter und einem Nutzinhalt von 17 Litern bietet dieser Weinkühlschrank ausreichend Platz, um Ihre Weinschätze angemessen zu lagern.

Die thermoelektrische Kühlung sorgt für eine präzise und gleichmäßige Temperaturkontrolle zwischen +11°C und +18°C, während das geräuscharme Anti-Vibrationssystem Ihren Wein vor Störungen bewahrt und eine ideale Reifung ermöglicht. Die Drucktasten-Steuerung und das blau beleuchtete LED-Display bieten höchsten Bedienkomfort und ermöglichen eine einfache elektronische Temperatursteuerung.

Schaffen Sie eine einzigartige Atmosphäre in Ihrem Zuhause mit der ansprechenden schwarzen Gehäusefarbe und der zuschaltbaren blauen LED-Innenraumbeleuchtung, die Ihre Weinsammlung ins rechte Licht rückt. Die UV-beständige, dreifach verglaste Glastür schützt Ihre Weine vor schädlichen UV-Strahlen und bewahrt ihre Qualität und Geschmack.

Der Weinkühlschrank bietet Ihnen auf drei Lagerebenen mit zwei herausnehmbaren Holzablagen die Flexibilität, Ihre Weine individuell zu organisieren. Verstellbare Standfüße sorgen für Stabilität und Anpassungsfähigkeit. Schenken Sie sich und Ihren Liebsten unvergessliche Genussmomente mit diesem stilvollen und funktionalen Weinkühlschrank.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
6 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Temperraturreichweite (Zone 1)
11 - 18 °C
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
26 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
17 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
395 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Lichtsteuerung
Innenschalter
Display-Typ
LED
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
189 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.518 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.42 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türanschlag
Rechts
UV-Schutz
Ja
Glastyp
Anti-UV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.