Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-3273BK Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104873363
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVL-3273BK
EAN/GTIN:
     8711902072270
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
12 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Composite Video-Eingang
1
PC Audio-Eingang
Ja
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Stromeingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, Twitch, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
184 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
477 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MP4, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Kindersicherung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
DVD-Player
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
81 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
25
Menüsprachen
Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.