Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Home X1528Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Home X1528Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Home X1528Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Home X1528Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Home X1528Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Home X1528Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Home X1528Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Home X1528Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108440362
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JW011.001
EAN/GTIN:
     4711121101328
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
5200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2950 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lampenleistung
245 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,46*
€ 646,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,52*
€ 630,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,58*
€ 582,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,50*
€ 564,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,72*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,38*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,74*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,45*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,75*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,39*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 57,24*
Zubehör
Acer
UC.JTG11.001
ab € 130,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.