Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2723QE LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
Artikel-Nr.:
     7532-DELL-U2723QE
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     U2723QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
5
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
98 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163.18 ppi
Horizontaler Scanbereich
15 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
DDC/CI
Ja
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Wärmeableitung (typisch)
98.27 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Enthält nicht
Arsen, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
955176
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9530 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.44 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
385.18 mm
Gewicht (mit Ständer)
6270 g
Breite (ohne Standfuß)
611.44 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54.33 mm
Höhe (ohne Standfuß)
353.01 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4480 g
Rahmenbreite (Seite)
7.35 mm
Rahmenbreite (oben)
7.35 mm
Rahmenbreite (unten)
10 mm
Ständergewicht (metrisch)
1790 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
220 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
2.7 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Konformität mit Industriestandards
ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,00*
ab € 402,53*
€ 432,23*
1 Tag
51
pro Stück
€ 9,50*
ab € 406,18*
€ 434,37*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 404,32*
€ 435,53*
1 Tag
108
pro Stück
€ 8,90*
ab € 410,45*
€ 440,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 412,71*
€ 440,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,42*
€ 512,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,55*
€ 502,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,85*
€ 498,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,53*
€ 479,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 612,93*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 671,24*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 688,04*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 615,15*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 706,00*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 747,81*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 608,60*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 797,97*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 874,20*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 783,87*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 821,85*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.022,20*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 906,41*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 961,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.