Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 70A6K Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109671490
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     70A6K
EAN/GTIN:
     6942147491393
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Dolby Vision
En comparación con una imagen estándar, Dolby Vision puede ofrecer colores nunca antes vistos, con reflejos 40 veces más brillantes y negros 10 veces más oscuros. El resultado, una imagen refinada y realista que te hará olvidar que estás frente a una pantalla.

Resolución 4K
Las pantallas 4K UHD de Hisense cuentan con tecnología avanzada.
Ofrece más de 4 veces la resolución de una pantalla de alta definición de 1080p. Con más de 8,3 millones de pixeles, su interior cuenta con una potente luz, de fondo led de matriz completa que crea una imagen más nítida y colorida. Imagen real 4K certificada para que vivas tus contenidos con el máximo detalle.

ALLM VRR (solo disponible en 43", 50", 55", 58", 65") ALLM&MEMC (70", 75")
Al seleccionar modo de juego, mejora tu experiencia al reducir significativamente el retraso de las imágenes al sincronizarse con tu pantalla. Estos modos utilizan algoritmos especiales de IA que optimizan la calidad de la imagen y minimizan el retardo mientras juegas.

Diseño sin borde
Con un moderno diseño, Hisense TV lleva los bordes a nuevos extremos. El borde reducido fluye directamente a la pantalla sin interrupciones, lo que crea una experiencia de visualización inmersiva

Dts Virtual-X
Un audio inmersivo increíble, altamente superior por sobre un sonido estéreo tradicional, gracias a DTS Virtual X.

VIDAA
El sistema operativo VIDAA de Hisense, te entrega el mejor contenido de entretención, convirtiendo tu casa en un centro de entretenimiento SMART.

Voice Control Remote
Ahora es más fácil buscar cualquier contenido en tu televisor. Con Voice Control remote, simplemente presiona el botón y habla con tu televisor. Ya no necesitas menús que consuman mucho tiempo ni configuraciones complicadas.

Wi-fi (2.4G&5.0G)
Conecta tu Hisense TV a Internet y navega cómodamente por la web.

24 meses de garantía
Hisense respalda tus productos con una garantía de 24 meses.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
30 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, DTS Virtual:X
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
124 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
190 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1577 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
369 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
963 mm
Gewicht (mit Ständer)
21500 g
Breite (ohne Standfuß)
1577 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
883 mm
Gewicht (ohne Ständer)
21000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1765 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
1075 mm
Paketgewicht
30400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, OPUS, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Videokompressionsformate
AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
70 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Bildschirmdiagonale (cm)
177 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,93*
€ 679,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,59*
€ 674,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,71*
€ 654,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,38*
€ 643,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.