Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony KD-75X75WL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony KD-75X75WL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109716854
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     KD75X75WLAEP
EAN/GTIN:
     4548736150195
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Bilder neu dargestellt.Klarheit neu definiert.

Sogar Ihre Favoriten in 2K und HD werden dank 4K X-Reality™ PRO auf eine 4K Qualität angehoben.

Sound mit großartigen Bässen

Der X-Balanced Speaker™ wurde entwickelt, um das schlanke Design des Fernsehers zu ergänzen und bei Filmen und Musik für klaren Klang zu sorgen.

Ein spannendes und authentisches Kinoerlebnis

Mehr Drama, mehr Realismus. Dolby Vision™ erweckt Szenen in authentischer Weise zum Leben, während Dolby Atmos™ Ihren Raum mit umfassender Akustik füllt.

All Ihre Lieblingsinhalte.An einem Ort mit Google.

Google TV führt Filme, Serien und vieles mehr aus Ihren Apps und Abonnements zusammen und ordnet sie übersichtlich an.

Filme aus der BRAVIA™ Bibliothek für das Kinoerlebnis zu Hause

Erkunden Sie im Handumdrehen die aktuellsten Blockbuster. Mit BRAVIA CORE™ können Sie bis zu 10 Filme anfordern und diese im Zeitraum von 24 Monaten streamen. Unser exklusiver Filminhaltsdienst mit Pure Stream™ und IMAX® Enhanced liefert atemberaubende Bilder und ausdrucksstarken Klang.

Elegantes Design

Entworfen mit einem schmalen Rahmen, um den Blick auf das Bild zu richten. Ein edler Look, der sich harmonisch in eine moderne Einrichtung einfügt.

Klare Bildgebung –egal, was Sie sich ansehen

Bilder in 2K und sogar HD werden auf 4K angehoben. Unser 4K X-Reality™ PRO nutzt eine einzigartige 4K Datenbank, um Bilder in Echtzeit zu verbessern und zu schärfen, sodass mehr Details sichtbar werden.

Fesselnde Bildermit lebendigen Farben

Live Color erweitert die Bildfarben auf die Farben, die vom Fernseher wiedergegeben werden können, damit alles, was Sie sehen, lebendig und real aussieht.

Flüssige und scharfe Wiedergabe selbst in rasanten Actionszenen

Motionflow™ XR erstellt zusätzliche Bilder und fügt sie zwischen den ursprünglichen Sequenzen ein. Mit mehr Bilder pro Sekunde ist die Action flüssiger und schärfer.

Optimierte Helligkeit, die an Ihren Raum angepasst ist

Ein Lichtsensor passt die Bildhelligkeit an die Lichtverhältnisse im Raum an und sorgt mit einer helleren Wiedergabe in hellen Räumen und einem dunkleren Bild in dunklen Räumen immer für ein passendes Fernseherlebnis.

Großartige Bässe mit klarer Akustik

Der X-Balanced Speaker™ mit der einzigartigen Form ist die perfekte Ergänzung zu dem schlanken Fernseher und sorgt für klares Film- und Musikaudio mit satten Bässen.

Raumfüllender Dolby Atmos® Sound

Hören Sie Film-Soundtracks und Musik-Playlists mit mehr Tiefe, Klarheit und Detail. Dolby Atmos® ermöglicht ein noch immersiveres räumliches Klangerlebnis.

Mühelose Steuerung Ihres Sony Audio

Dank integrierter Benutzeroberfläche werden die Klangeinstellungen der Soundbar automatisch in den Schnelleinstellungen des BRAVIA angezeigt. Steuern Sie Funktionen wie Klangfeld und Lautstärke ganz einfach per Fernsehfernbedienung, ohne extra auf Audio Remote umzustellen.

Atemberaubende Grafiken. Fesselnde Klanglandschaften. Dauerhaftes Spielvergnügen.

Mit BRAVIA™ tauchen Sie mitten ins Geschehen ein. Beeindruckende Szenen, atmosphärischer Sound und exklusive neue Funktionen lassen Ihre Lieblings-Games lebendig werden.

Tone Mapping mit HDR-Automatik

Tone Mapping mit HDR-Automatik optimiert sofort Ihre HDR-Einstellungen bei der Ersteinrichtung der PS5™. Selbst in dunklen Schatten und leuchtenden Helligkeitsspitzen können Sie feinste Details und realistische Farben erkennen.

Automatischer Genre-Bildmodus

BRAVIA™ schaltet mit der PS5™ automatisch in den Spielemodus, um Verzögerungen zu minimieren und die Reaktionsfähigkeit zu maximieren. Sobald Sie wieder Filme oder ausdrucksstärkere Szenen anschauen, wechselt er zurück in den Standardmodus.

Ein Ort für alle Gaming-Einstellungen

Es war noch nie so einfach, Ihren Spielstatus, die Einstellungen und Steuerfunktionen optimal anzupassen. Alle wichtigen Funktionen stehen einfach und bequem per Knopfdruck zur Verfügung.

Alles, was Sie sehen wollen, an einem Ort

Über Ihre Streaming-Dienste stehen über 700.000 Filme und Serien zur Auswahl – anhand Ihrer Interessen zentral nach Themen und Genres sortiert.

Steuern Sie Ihren Fernseher ganz einfach mit Ihrer Stimme (und ein wenig Hilfe von Google)

Ihr Fernseher erleichtert die Bedienung. Mit einem Sprachbefehl an Google können Sie nach Filmen suchen, Apps streamen, Musik wiedergeben und den Fernseher steuern. Sie erhalten Antworten, steuern Smart-Home-Geräte und mehr. Sagen Sie einfach „OK Google“ und legen Sie los.

Steuern Sie mit Ihrer Stimme und Google Ihren Fernseher noch einfacher

Ihr Fernseher erleichtert die Bedienung. Mit einem Sprachbefehl an Google können Sie nach Filmen suchen, Apps streamen, Musik wiedergeben und den Fernseher steuern. Sie erhalten Antworten, steuern Smart-Home-Geräte und mehr. Sie müssen nur die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Sagen Sie einfach, was Sie sehen möchten

Mit der Sprachsteuerung finden Sie Ihre Favoriten schneller. Sagen Sie einen Serien- oder Filmnamen oder stöbern Sie mit „Action-Film suchen“. Sagen Sie einfach „OK Google“ und legen Sie los.

Sagen Sie einfach, was Sie sehen möchten

Mit der Sprachsteuerung finden Sie Ihre Favoriten schneller. Sagen Sie einen Serien- oder Filmnamen oder stöbern Sie mit „Action-Film suchen“. Sie müssen nur die Sprachtaste auf der Fernbedienung drücken.

Kinderprofil

Mit dem Kinderprofil behalten Sie das Sagen. Über diese Spezialfunktion sehen Kinder in einem speziell für sie eingerichteten Bereich nur altersgerechte Inhalte. Legen Sie kindgerechte Filter für Apps, Filme und Fernsehsendungen fest. Sie können die Fernsehdauer begrenzen und Schlafenszeiten festlegen.

Steuern Sie Ihr Smart Home mit Google

Zaubern Sie die perfekte Fernsehumgebung nur mit Ihrer Stimme. Steuern Sie Smart-Home-Geräte in Ihrem gesamten Zuhause. Passen Sie die Raumtemperatur und Beleuchtung an, sehen Sie, wer an der Tür klingelt und mehr.

Verbindung mit Alexa

Verbinden Sie Ihre Alexa-fähigen Geräte für die nahtlose freihändige Sprachsteuerung eines BRAVIA™. Mit Alexa können Sie Ihren Fernseher einschalten, den Kanal wechseln, die Lautstärke steuern und vieles mehr.

Chromecast built-in™

Streamen Sie von Ihrem Gerät. Übertragen Sie ganz einfach Filme, Serien, Fotos und vieles mehr von Ihrem Smartphone direkt auf Ihren Fernseher.

Kompatibel mit Apple AirPlay

Streamen Sie problemlos vom Fernseher auf Ihr iPhone, iPad oder Mac. Schauen Sie Filme über Apps oder Safari an. Zeigen Sie Freunden Ihre Fotos.

Siri steuert den Fernseher anhand Ihrer Stimme

Mit Apple Home können Sie einen Fernseher von Sony ganz einfach und sicher mit der Home App und Siri auf Ihrem Apple Gerät mithilfe der HomeKit-Technologie steuern. Richten Sie Ihren Fernseher in wenigen Schritten ein und steuern Sie ihn mit einer Berührung oder indem Sie Siri fragen.

Einfache Reinigung,immer sauber

Sagen Sie Schmutz und Staub ade. Die Fernbedienung mit bündiger Oberfläche, flachen Tasten und spezieller Polyurethanbeschichtung kann einfach abgewischt und sauber gehalten werden. Alle Tasten sind mit einem speziellen antibakteriellen Material beschichtet.

Einfache Reinigung,immer sauber

Sagen Sie Schmutz und Staub ade. Die Fernbedienung mit bündiger Oberfläche, flachen Tasten und spezieller Polyurethanbeschichtung kann einfach abgewischt und sauber gehalten werden.

Nur eine intelligente Fernbedienung für die Steuerung all Ihrer Geräte

So einfach wie eine Berührung. Mit unserer intelligenten Fernbedienung steuern Sie alle verbundenen Geräte. Erleben Sie per Tastendruck in Sekundenschnelle Serien und Filme von Video-On-Demand-Services.

Unterhaltung mit Rücksicht auf die Umwelt

BRAVIA™ kombiniert hohe Bild- und Tonqualität mit Initiativen, die zur Reduzierung der Umweltbelastung beitragen, wie Energieeinsparung, weniger nicht-erneuerbare Ressourcen und bessere Transporteffizienz.

Optimale Helligkeit und geringer Stromverbrauch

Durch Erkennung des Umgebungslichts wird die Bildschirmhelligkeit an das Licht im Raum angepasst, um den Stromverbrauch zu optimieren. Jedes Teil des Bildes wird basierend auf der Bildhelligkeit optimal angepasst.

Automatischer Energiesparmodus

Mit dem automatischen Energiesparmodus von BRAVIA CAM™ wird der Bildschirm automatisch abgedunkelt, wenn Sie den Fernseher nicht nutzen. So wird der Stromverbrauch optimiert.

Alle Stromspareinstellungen an einem Ort

Das Stromspar-Dashboard fasst alle Stromspareinstellungen an einem Ort zusammen, sodass Sie diese ganz einfach individuell oder komplett ändern können.

Schönes Design. Dauerhaft und robust. Weniger neuer Kunststoff.

Der von Sony entwickelte Recycling-Kunststoff SORPLAS™ wird in unseren Fernsehern verwendet, um den Anteil neuer Kunststoffe um ca. 60 zu senken und die elegante, glänzend schwarze Oberfläche zu erhalten, die für BRAVIA™ typisch ist. Darüber hinaus wurde in unseren neuen Verpackungen das Kunststoffvolumen um rund 35 reduziert.

Weniger Verpackung. Weniger CO2.

Unsere neue Verpackung ist 15 kleiner und 12 leichter, um die Transporteffizienz zu optimieren und die CO2-Emissionen um sagenhafte 15 zu reduzieren.

Elegantes Entertainment-Design

Dieser Fernseher mit schmalem Rahmen sieht elegant und edel aus. Das Design sorgt dafür, dass Sie nichts vom Geschehen auf dem Bildschirm ablenkt.

Standfuß mit zwei Positionen,elegant und vielseitig

Sie haben die Wahl: Die Standardeinstellung ist auf das Bild ausgerichtet. Die schmale Einstellung eignet sich für kleinere Flächen.

Schlanker Wedge-Standfuß

Unser eleganter Standfuß wurde so konzipiert, dass er perfekt zum Fernseher passt und mit Ihrem Zuhause und Ihrer Einrichtung harmoniert.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Digital
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
Soundmodus
Bild, Musik, Rede, Sport, Standard
Adaptiver Klang
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Unterstützte TV bands
UHF, VHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Jahr der Einführung
2023
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
Android 10
Bildschirmspiegelung
Ja
Smart-Modi
Kino, Spiel, Grafik, Foto, Sport, Standard
Universalführung
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Google TV
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
142 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
326 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
203 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1686 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
415 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1045 mm
Gewicht (mit Ständer)
31700 g
Breite (ohne Standfuß)
1686 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
72 mm
Höhe (ohne Standfuß)
969 mm
Gewicht (ohne Ständer)
30400 g
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1810 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
1107 mm
Paketgewicht
43000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, VP8, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, ASF, FLAC, MP3, MP4, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG
Videokompressionsformate
ASF, AVC, MP4, MPEG1, MPEG2, VC-1, VP8, WEBM
Umgebungslichtsensor
Ja
Lokales Dimmen
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR Smoothing, Sony XR Triluminos Pro
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Motionflow XR 240 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Wiederholfrequenz
60 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Unterstützter Browser
Vewd
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Hotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,19*
€ 1.398,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,44*
€ 1.394,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,87*
€ 1.354,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,26*
€ 1.317,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,59*
€ 1.264,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.