Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer RL242YE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer RL242YE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Acer RL242YE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Acer RL242YE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Acer RL242YE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Acer RL242YE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Acer RL242YE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Acer RL242YE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110845799
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QR2EE.E01
EAN/GTIN:
     4711121576959
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
MPR II
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1145737
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
223.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
393.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
2630 g
Breite (ohne Standfuß)
540.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
34.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
316.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2250 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Grau
Vorderer Rahmen
Grau
Fußfarbe
Grau
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Farbtiefe
6 Bit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.