Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer RL272 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer RL272 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Acer RL272 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Acer RL272 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110845872
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HR2EE.E01
EAN/GTIN:
     4711121576782
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
MPR II
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
223.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
436.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Breite (ohne Standfuß)
612.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
36.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
358.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
30 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Grau
Vorderer Rahmen
Grau
Fußfarbe
Grau
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.31 x 0.31 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 125 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
598 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336 mm
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.