Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Pro Regular veganem Leder + Balance Keyboard BK - Drahtlos - DE Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Pro Regular veganem Leder + Balance Keyboard BK - Drahtlos - DE Version
Contour Design RollerMouse Pro Regular veganem Leder + Balance Keyboard BK - Drahtlos - DE Version
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112411432
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CDRMPRODE10213
EAN/GTIN:
     743870052235
Suchbegriffe:
Contour Design Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Möglicherweise das ideale ergonomische Duo für Ihre Gesundheit am Arbeitsplatz.
Eine zentrierte Maus und eine negativ geneigte Tastatur bilden das ergonomisches Gesamtpaket. Hier besteht es aus einer RollerMouse Pro und einer Balance Tastatur BK. Dieses Bundle hilft Ihnen, das Beste aus Ihrer zentrierten Maus herauszuholen, während Ihre Hände in einer ergonomisch korrekten Haltung vor Ihrem Körper liegen. Die Tastatur arbeitet im Einklang mit der RollerMouse Pro, um den ergonomischen Nutzen zu maximieren.
Sorgen Sie proaktiv für Ihre Gesundheit am Arbeitsplatz mit einer zentrierten Maus, mit der Sie komfortabel und ergonomisch am PC schreiben können. Mit der RollerMouse Pro haben Sie alles unter Kontrolle. Cursor-Navigation, programmierbare Tasten und das große Scrollrad befinden sich direkt zentral vor Ihnen. Wir haben sie so konzipiert, dass Sie sich nicht strecken, verdrehen und verkrampfen müssen.
Durch die magnetischen Handgelenkauflagen in verschiedenen Größen und Materialien lässt die Rollermouse sich schnell und leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das einzigartige Design sorgt dafür, dass Ihre Hand und Handgelenke in einer natürlichen Position bleiben und die Rollerbar ermöglicht eine präzise Cursor-Steuerung, ohne dass Sie Ihre Hand hin und her bewegen müssen. Mit den integrierten Tasten zum Kopieren und Einfügen können Sie schnell Text oder Bilder zwischen Anwendungen übertragen, und die speziellen Navigationstasten zum Vorwärts- und Rückwärtsgehen machen das Surfen im Internet zum Kinderspiel.
Die Balance Tastatur BK sorgt für eine gute Köperhaltung bei der Arbeit, da Ihre Arme in einer korrekten Position vor dem Köper mit einem minimalen Abstand zur Leertaste aufliegen. Trotz ihres kompakten Designs verfügt die Tastatur über alle Funktionalitäten einer vollwertigen Tastatur mit Kurzwahltasten und Medientasten, sowie eines Ziffernblocks.

Zwei Hände sind besser als eine, um Verletzungen und Beschwerden zu vermeiden
Mit einer zentrierten Maus befinden sich Ihre Arme in einer natürlichen Position vor Ihrem Körper. Dies entlastet Schultern, Arme und Ellbogen und ermöglicht eine bequemere und ergonomischere Arbeitsposition. Da Sie Ihre rechte und linke Hand für die Cursor-Navigation verwenden können, die anklickbare Rollerbar mit einer leichten Berührung Ihrer Fingerkuppen steuerbar ist, bringen Sie Abwechslung in Ihre Bewegungen. Kurz gesagt, Sie haben alle Funktionen in Reichweite, in Ihrer ""primären Arbeitszone"".

Ergonomisch gestaltete Tastatur mit verstellbarem Neigungswinkel, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen
Dank der verstellbaren Füße und der Neigungsfunktion können Sie die Tastatur ganz einfach auf drei verschiedene Positionen einstellen: negativ, neutral und positiv Neigung. Stellen Sie die Tastatur in eine negative Neigung, übernehmen Ihre Hände automatisch die optimalen Position zum Tippen. Auf diese Weise sind Ihre Finger beim Schreiben viel entspannter

Plug & Play-Installation mit einem dedizierten Software-Treiber zur Anpassung
Verbinden Sie die RollerMouse Pro und die Balance Tastatur BK mit Ihrem PC oder Mac und erleben Sie sofort den Unterschied. Passen Sie die programmierbaren Tasten an Ihre Lieblings-Shortcut-Funktionen an, indem Sie den kostenlosen Software-Treiber für Windows und MacOS verwenden.

An Ihre Bedürfnisse anpassen
Mit unseren einzigartigen, magnetisch auswechselbaren Handballenauflagen können Sie die RollerMouse Pro an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen
Wählen Sie zwischen veganem Leder, Stoff oder natürlichem Bambus, in drei verschiedenen Größen
Auch interessant ist unsere Variante aus veganem Leder, sie verfügt über eine antibakterielle Oberfläche sowie höchste Alkoholbeständigkeit für eine verbesserte Hygiene
Zudem ist es einfach, Klickgeräusche, Cursorgeschwindigkeit und Klickwiderstand zu ändern und so das für Sie am besten geeignete Setup zu finden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
392 x 119 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
580 g
Produktabmessungen (B x T x H)
382 x 152 x 23 mm
Mausgewicht
630 g
Sonstige Funktionen
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
100 %
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Double click
Maus Batterietyp
Integrierte Batterie
Maus-Akku-Technologie
Lithium
Maus-Akkuleistung
2000 mAh
Maus Batterielebensdauer
3 Monat( e)
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Leder, Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,62*
€ 492,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,06*
€ 465,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CDRMPROFR10213
ab € 351,88*
Zubehör
Contour Design
CDSMPROFR10213
ab € 350,35*
Zubehör
Contour Design
CDSMPRODE10213
ab € 357,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.