Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-1K8 Widerstand 1800 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-1K8 Widerstand 1800 Ohm Metall
YAGEO CFR-25JT-52-1K8 Widerstand 1800 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112632379
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-1K8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1800 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0477*
€ 0,0568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0155*
€ 0,0184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.