Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 50E77KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 50E77KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
Hisense 50E77KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
Hisense 50E77KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
Hisense 50E77KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
Hisense 50E77KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
Hisense 50E77KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112773910
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     50E77KQ
EAN/GTIN:
     6942147491928
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unsere ultimative 4K HDR-Erfahrung.

Die Hisense QLED Serie E77KQ in 4K Auflösung ist mit Quantum Dot Technologie ausgestattet, womit der Fernseher einen höheren Farbraum und reinere Farben darstellen kann. Dabei ist die Serie nicht nur HDR10, HDR10+ decoding, HLG kompatibel, sondern auch mit Dolby Vision versehen – womit Filme genau so dargestellt werden können, wie dies von Regisseuren vorgesehen ist. Für ausgefeilte Bildoptimierungen sorgen Ultra Dimming, Smooth Motion und ein 4K Resolution Upscaler, damit auch Inhalte mit geringerer Auflösung perfekt dargestellt werden können. Nicht nur bildtechnisch, sondern auch im Soundbereich lässt die E7KQ mittels Dolby Atmos keine Wünsche offen. Für Gamer bietet der Gamemodus besonderes Vergnügen. Dieser sorgt dafür, dass Eingabeverzögerungen minimiert werden, sodass die Reaktion des Spielers schneller auf dem Bildschirm zu sehen ist. Optisch besticht die Serie mit einem Seitenstandfuß Design und besitzt eine Sprachfernbedienung. Mittels Airplay2 Unterstützung können Inhalte vom Smartphone ganz einfach auf dem großen Screen abgebildet werden.

Mehr als 1 Milliarde Farbenm mit Quantum Dot Colour

Nähern Sie sich der Realität und erleben Sie einen Farbraum von bis zu 100 % (typischer Wert) unter dem DCI-P3-Standard für weichere Farbverläufe und lebhaftere und realistischere Rot-, Grün- und Blautöne.

Erwecken Sie Inhalte zum Leben mit HDR 10+ und Dolby Vision

HDR10+ decoding

Dynamische Metadaten stellen sicher, dass jedes Bild angepasst wird, um der Vision des Regisseurs näher zu kommen. Durch die szenenweise Anpassung von Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast wird eine erstaunliche Bildpräzision erreicht.

Dolby Vision

Inspiriert durch Kinotechnologie sind Weißtöne bis zu 40 Mal heller und Schwarztöne 10 Mal dunkler als der Standarddynamikbereich, was zu lebendigen, lebensechten Bildern führt.

HDR10 & HLG

Durch die Unterstützung der aktuellen Industriestandards für HDR von HDR10 und HLG gehen die Details in den dunkelsten Bereichen eines Bildes nicht verloren, während helle Bereiche nicht verlaufen.

Im Mittelpunkt stehst DU.

Personalisiert, intuitiv und intelligent. Greifen Sie auf Ihre bevorzugten Apps und Angebote wie Netflix, Prime Video und YouTube zu.

In der neu gestalteten Launcher-Ansicht können Sie Apps nach Ihren Bedürfnissen anpassen und mit Spotlight Guide können Sie Empfehlungen, must see-Shows oder Filme über den Startbildschirm in einer Vorschau anzeigen lassen. Mit der globalen Suche können Sie in allen TV-Apps auf einmal suchen, während Sie mit One Touch Access mit einem Klick auf Ihre Lieblings-TV-Apps zugreifen können.

Launcher View

Entdecken Sie ganz einfach Ihre Entertainment-Welt und passen Sie sie an Ihre Lieblings-Apps an.

Content Discovery

Vorschau-Empfehlungen der neuesten Shows und Filme aus der gewählten App.

One Touch Access

Mit einer Taste auf der Fernbedienung direkt auf die beliebtesten Apps zugreifen.

HD+ TV App

Jetzt die HD+ TV-App aktivieren und 6 Monate private HD- und UHD-Sender sowie die HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und UHD-Switch gratis testen.

VIDAA Sprachsteuerung

Verwenden Sie komfortabel die betriebseigene VIDAA Sprachsteuerung, um Apps zu öffnen, Inhalte zu suchen, die Lautstärke anzupassen uvm.

Alexa-Sprachsteuerung

Verwenden Sie Alexa, um Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme zu steuern, VIDAA U zu durchsuchen oder beliebige Alexa-Funktionen einzusetzen.

Erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen mit dem Spielmodus.

Bei rasanten Action- oder Sportspielen sorgt eine Eingabeverzögerung von weniger als 20 ms dafür, dass schnellere Reaktionszeiten auf dem Bildschirm reproduziert werden können, damit Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
70 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1117 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
274 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
703 mm
Gewicht (mit Ständer)
11400 g
Breite (ohne Standfuß)
1117 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
646 mm
Gewicht (ohne Ständer)
10000 g
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1249 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
777 mm
Paketgewicht
13900 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
43
Menüsprachen
ALB, Arabisch, BEL, BOS, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, KAZ, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 300 mm
Jahr der Einführung
2023
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, MVC, VC-1, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, MJPEG, MPO, PNG
Videokompressionsformate
3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB, WEBM, WMV
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
250 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
128 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,81*
€ 424,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.