Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 26600L Briefumschlag 1 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 26600L Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 26600L Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 26600L Briefumschlag 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112946885
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     26600L
EAN/GTIN:
     3140290266001
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.