Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3421C Briefumschlag 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3421C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 3421C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 3421C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 3421C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 3421C Briefumschlag 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112947018
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3421C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
100% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.