Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114132174
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-128G-G46NBB
EAN/GTIN:
     619659203993
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.1 mm
Tiefe
44.41 mm
Höhe
8.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Blau
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Android 11+ iOS 10.0.2+ macOS v10.9+ Windows 10+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.