Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114523438
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L3560CDW
EAN/GTIN:
     4977766823951
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• Druckgeschwindigkeit von bis zu 26 Seiten/Min.
• Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3
• 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
• Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN, USB
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)11
• 250 Blatt Papierkassette11
• Toner für ca. 1.000 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
116 - 355.6 mm
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
3000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
23300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
444 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
20000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Network folder
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
560 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
560 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
10 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.41 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
13.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,51*
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,55*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,92*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,89*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,41*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,38*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 138,12*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,63*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 75,01*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 74,93*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 74,92*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 40,51*
Zubehör
Brother
WT-229CL
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.