Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR76006LL 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114743943
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75UR76006LL.AEU
EAN/GTIN:
     8806084737175
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Enthüllen Sie auch das letzte Detail
LG UHD TV mit HDR10 Pro bietet optimierte Helligkeitsstufen für lebendige Farben und bemerkenswerte Details.

α5 Gen6 4K AI-Prozessor
Für gute Unterhaltung

Der α5 Gen6 4K AI-Prozessor sorgt für ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis mit Ihrem UHD TV.

Neue Maßstäbe in 4K
Sehen Sie alle Inhalte in 4K auf den großen UHD-Bildschirmen, und genießen Sie Klarheit und Präzision in jedem Moment.

Erleben Sie UHD TV in einer völlig neuen Dimension
Erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte aus nächster Nähe mit einem ultragroßen 4K UHD TV.

Die perfekte Lösung für guten Sound
Upgrade für kristallklaren Sound - so, wie es sein sollte.

WOW Interface
Alle Einstellungen auf einen Blick

Bei Verbindung mit einem LG TV schaltet Ihre Soundbar automatisch in den Soundbar Sound Mode. Nutzen Sie zudem drei zusätzliche Modi für das beste Klangerlebnis.

Der neue webOS23 Home Screen
Auf Ihre Vorlieben zugeschnitten

Von Ihren Lieblingsinhalten bis hin zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten - der neue webOS23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht.

Mein Profil
Erhalten Sie maßgeschneiderte Filmempfehlungen, einen Überblick über die nächsten Spiele Ihrer Lieblingsmannschaft und Ihre persönlichen Benachrichtigungen - alles von einem Ort aus, der nur für Sie bestimmt ist.

Quick Cards
Erstellen Sie spezielle Karten für Ihre Lieblings-Apps und -dienste. Ordnen Sie sie so an, wie Sie es möchten. Oder tauschen Sie sie und springen Sie schnell zu all Ihren Inhalten.

AI Concierge
Erhalten Sie Empfehlungen für neue Sendungen, die auf Ihrem Sprachsuchverlauf basieren.

Intelligenter Assistent & Konnektivität
LG UHD TV bringt Komfort auf ein neues Niveau mit Unterstützung für Amazon Alexa Built-in, Apple AirPlay, HomeKit und Matter. Überwachen Sie bequem angeschlossene Geräte und rufen Sie Informationen per Sprachbefehl ab.

Immersion wie im Kino
Sehen Sie alles in 4K und genießen Sie ein Betrachtungserlebnis wie im Kino.

Entertainment
Endlos viele Inhalte auf Abruf

Genießen Sie die größten Streaming-Plattformen ganz einfach direkt auf den LG UHD TVs.

AAA Gaming beginnt hier
Transformieren Sie Ihr Gaming mit schnellen, flüssigen Games und dem Gefühl, wirklich in das Spielgeschehen einzutauchen.

Game Optimizer und Dashboard
Game Optimizer speichert alle Ihre Gaming Einstellungen in einem benutzerfreundlichen Menü, während das neue Gaming Dashboard Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre aktuellen Einstellungen bietet.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital Plus
Soundmodus
AI Sound
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM L
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
127 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
190 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1678 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
361 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1027 mm
Gewicht (mit Ständer)
31800 g
Breite (ohne Standfuß)
1678 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
964 mm
Gewicht (ohne Ständer)
31400 g
Breite der Standhalterung
1344 mm
Tiefe der Standhalterung
361 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1820 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
1115 mm
Paketgewicht
40700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
Filmmaker Mode™, ThinQ™, WebOS Smart TV, a5 AI Processor Gen6
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Teletextstandards
EPG
Unterstützte Audioformate
AAC, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,08*
€ 890,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,26*
€ 884,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,48*
€ 863,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,10*
€ 839,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,48*
€ 783,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.