Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-32MSW504S Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-32MSW504S Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-32MSW504S Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116200162
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-32MSW504S
EAN/GTIN:
     5025232949267
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital 5.1 Surround Sound
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision Dark, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Normal, Foto, Sport, True Cinema
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
43 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
726 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
476 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Breite (ohne Standfuß)
726 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82 mm
Höhe (ohne Standfuß)
431 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4000 g
Breite der Standhalterung
561 mm
Tiefe der Standhalterung
179 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
5500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HOGP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Drehbarer Ständer
Ja
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, AVI, FLV, HEVC, M4V, MKV, MP4, PS, TS, VOB, VRO, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
JPEG
Mehrfachbildschirm
Ja
AMD FreeSync
Ja
Calman-bereit
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.