Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117006954
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     C41G2
EAN/GTIN:
     5397184774786
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
dell server
rack server
Nutzen Sie den Wert von Daten
Erschwingliche Lösung für gängige Geschäfts-Workloads mit leistungsstarker Rechenleistung mit einem Einstiegslevel-Rack-Server mit 1 HE.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2314
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Bezel
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Stromversorgung
700 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
42.8 mm
Gewicht
12480 g
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
2100 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
935 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
505 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
110 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
1470 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
17 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
632 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Schnittstelle
SATA III
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
interne Laufwerkseinschübe
4
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.198,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,47*
€ 1.559,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,59*
€ 1.556,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,75*
€ 1.515,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,20*
€ 1.478,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,04*
€ 1.425,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET1_3YKYCE
ab € 89,83*
Zubehör
Dell
PEKYE1_233V
ab € 40,63*
Zubehör
Dell
PR250_3OS5OS
ab € 62,53*
Zubehör
Dell
PET1_5YKYCE
ab € 149,27*
Zubehör
Dell
PEKYE1_235V
ab € 68,03*
Zubehör
Dell
AB663418
ab € 316,47*
Zubehör
Dell
AC140379
ab € 78,37*
Zubehör
Dell
AC140401
ab € 117,59*
Zubehör
Dell
AC140423
ab € 193,24*
Zubehör
Dell
PR250_3OS3PS
ab € 62,47*
Zubehör
Dell
PR250_3OS3P4H
ab € 249,58*
Zubehör
Dell
PR250_3OS3PSP
ab € 186,69*
Zubehör
Dell
PR250_3OS5PS
ab € 145,40*
Zubehör
Dell
PR250_3OS5P4H
ab € 456,44*
Zubehör
Dell
PR250_3OS5PSP
ab € 353,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.