Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Acer Nitro XV5 XV345CURV3bmiphuzx Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel HD+ LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117422120
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.CX5EE.301
EAN/GTIN:
     4711121723506
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Curved Monitor
Gaming Monitor
KVM
Mach Dich bereit für ein unvergleichliches Gaming-Erlebnis mit der AMD® FreeSync™ Premium-Technologie von Nitro XV5-Monitoren, einer hohen Bildwiederholfrequenz und HDR-Unterstützung mit einem unglaublich breiten Farbspektrum. Das Spiel beginnt jetzt.

Exquisite Details
Tauche ein in eine lebendige und atemberaubende Welt mit 4K UHD (3840 x 2160)-Auflösung, die jedes Detail zum Leben erweckt. Erlebe feinste, natürliche und gestochen scharfe Bilder mit Delta E<2, wodurch gewährleistet ist, dass jede Farbe ihrer Originalqualität entspricht.

Schneller Bildwechsel
Verabschiede Dich von holprigem Gameplay und freue Dich auf ein unterbrechungsfreies, fließendes Gameplay, das Dir mit einer blitzschnellen Bildwiederholfrequenz von 200 Hz und einer geringen Eingangsverzögerung den Atem verschlägt.

Zertifizierte Perfektion
Die AMD FreeSync™ Premium-Technologie ergänzt die Baseline-FreeSync-Technologie und bereitet ernsthaften Gamern ein fließendes, unterbrechungsfreies Gameplay-Erlebnis mit Top Performance.

Flimmerfrei
Mit der schnellen Flüssigkristalltechnologie und einer unglaublich schnellen Reaktionszeit von nur 0,5 ms (G bis G) genießt Du gestochen scharfe und flüssige Bilder, die dafür sorgen, dass alle Bewegungen ohne störende Schlieren- oder Ghostingeffekte wiedergegeben werden.

Alle wichtigen Anschlüsse
Unser USB-Typ-C-Anschluss ermöglicht eine nahtlose Anzeige, eine blitzschnelle Datenübertragung und eine gleichzeitige Geräteaufladung über ein einziges Kabel. Außerdem kannst Du dank HDMI 2.1 reibungslose Konsolenspiele mit einer unglaublichen 4K-Auflösung genießen.

Die richtige Beleuchtung
Beleuchten Sie Ihren Arbeitsplatz mühelos mit dem Motion-Sensing-Lichtvon XV5-Monitoren. Kein Rumsuchen nach Schaltern und anderen Möglichkeiten, um die richtige Beleuchtung für Ihre Umgebung zu finden.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10650 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
807 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
232 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
545 mm
Gewicht (mit Ständer)
7960 g
Breite (ohne Standfuß)
807 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
130 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6360 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
49 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
120 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
HD+
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1000R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23 x 0.23 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 249.2 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 165 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
86.4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
Adobe RGB
Adobe RGB-Abdeckung
90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,72*
€ 475,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.