Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0034602 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117823927
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
29 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8208*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,2636*
€ 1,50368
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2036*
€ 1,43228
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,0934*
€ 1,30115
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9908*
€ 1,17905
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9808*
€ 1,16715
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,8208*
€ 0,97675
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.