Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin TKS 8846 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin TKS 8846 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l D Weiß
Severin TKS 8846 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l D Weiß
Severin TKS 8846 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l D Weiß
Severin TKS 8846 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l D Weiß
Severin TKS 8846 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l D Weiß
Severin TKS 8846 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118617464
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     TKS 8846
EAN/GTIN:
     4008146041877
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Gut zur Umwelt und Ihrem Geldbeutel
Dieser Tischkühlschrank sieht nicht nur gut aus, sondern verbraucht auch noch wenig Strom. So schonen Sie nicht nur Ihre Haushaltskasse, sondern auch die Umwelt.

Hell, langlebig und stromsparend
LED-Beleuchtung in Ihrem Kühlschrank sorgt für beste Übersicht gepaart mit geringem Stromverbrauch. Eine perfekte Kombination.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
107 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschenfach in der Tür
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
27000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
110 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
29970 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Einstellbare Regale
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
120 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
FKS 8840
ab € 325,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.