Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRK620AA1XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 336 l A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje Kühl-Gefrierkombi NRK620AA1XL4 sr A (Speditionsversand)
Gorenje Kühl-Gefrierkombi NRK620AA1XL4 sr A (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120453741
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     NRK620AA1XL4
EAN/GTIN:
     3838782774591
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NOFROST PLUS
Kein Abtauen. Kein Austrocknen.

NoFrost Plus verhindert in den Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil vollständig die Eisbildung und hält somit auch den Energieverbrauch niedrig. Im Kühlteil sorgt es für ein optimales Mikroklima für frische Lebensmittel dank der intensiven Zirkulation ionisierter Luft. Die NoFrost Technologie in den Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an. In den Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost Technologie sorgt gekühlte Umluft für frische und vitaminreiche Lebensmittel, sowohl im Gefrier- als auch im Kühlteil.

Stabil, leise und dauerhaft

Ein Grund, warum die Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen der IonGeneration so effizient sind, ist der eingebaute Inverter-Kompressor. Dieser passt seine Leistung an die im Kühlgerät präzise gemessene Temperatur an. Dadurch wird verhindert, dass sich die Lebensmittel erwärmen und verderben. Der Inverter-Kompressor erreicht in kurzer Zeit eine hohe Kühlleistung und ist daher energiesparender als konventionelle Kompressoren. Zudem garantiert der Inverter-Kompressor eine leise, dauerhafte und stabile Leistung.

Obst und Gemüse - wie frisch geerntet

Das geräumige CrispZone XL-Schubfach zählt zu den größten Obst- und Gemüseschubfächern am Markt. Dort bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern Sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe eines Feuchtereglers können Sie die Luftfeuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.

Schnelles Gefrieren

Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, das sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C.

Genießen Sie eine 65 % höhere Energieeinsparung

Unsere umweltfreundlichen Kühlschränke der Energieklasse A bieten 65 % mehr Energieeinsparung im Vergleich zu Kühlschränken der Energieklasse F. Die neueste Kühltechnologie sorgt für eine positive Auswirkung auf die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
98 l
Gefrierkapazität
7 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
336 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Bruttokapazität
178 l
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
109 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
41
Anschlusswert
150 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
579 mm
Höhe
2017 mm
Gewicht
91000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
238 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
628 mm
Verpackungshöhe
2101 mm
Paketgewicht
98000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Kältemittelart
R600A
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Invertertechnologie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,47*
€ 894,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,82*
€ 889,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,55*
€ 857,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,40*
€ 821,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,42*
€ 754,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.