Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 8572C Notizbuch A5 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 8572C Notizbuch A5 80 Blätter
Clairefontaine 8572C Notizbuch A5 80 Blätter
Clairefontaine 8572C Notizbuch A5 80 Blätter
Clairefontaine 8572C Notizbuch A5 80 Blätter
Clairefontaine 8572C Notizbuch A5 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-13367197
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8572C
EAN/GTIN:
     3329680085723
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
80 Blätter
Format
A5
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02613* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2365
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.