Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker
StarTech.com Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker
StarTech.com Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker
StarTech.com Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker
StarTech.com Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker
StarTech.com Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker
StarTech.com Wi-Fi Wireless Reichweiten-Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Accesspoint / Repeater / Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-14926300
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WFREPEAT300N
EAN/GTIN:
     0065030848336
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schaffen oder erweitern Sie die Reichweite eines Wireless-N-WiFi-Netzwerks (300 Mbit/s)

Der WFREPEAT300N drahtlose-N Extender bietet zwei auswählbare Betriebsarten, die es möglich machen, ihn als Accesspoint oder Zwischenverstärker zu nutzen, um entweder die Reichweite des bestehenden drahtlosen Netzwerkes zu erweitern oder einem nicht-drahtlosen Netzwerk weitere drahtlose Fähigkeiten hinzuzufügen. Die Verwendung einer Wandsteckerausführung erlaubt eine bequeme oder verdeckte Platzierung an jeder Stelle mit einer verfügbaren AC Steckdose.

Als-N Zwischenverstärker kann der WFREPEAT300N die effektive Reichweite eines jeden 802.11n WiFi Netzwerks mit einer Datenbandbreite von bis zu 300 Mbit/s erweitern, indem er das WiFi-Signal verstärkt, um tote Zonen zu eliminieren und ein stärkeres Signal in Bereichen mit Hindernissen zu liefern, welche typischerweise die drahtlose Reichweite reduzieren. Der WiFi-Reichweiten-Extender ist auch abwärts kompatibel mit 802.11b/802.11g-Netzwerken, für eine vielseitige Netzwerkerweiterung mit drahtlosen Routern, die ältere Normen verwenden.

Wenn er als drahtloser Accesspoint (AP) verwendet wird, kann der WFREPEAT300N drahtlose-N Fähigkeiten zu jedem nicht-drahtlosen Router hinzufügen, um so maximale Bequemlichkeit und Netzwerk-Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Um maximalen Datenschutz zu gewährleisten und unbefugtes Eindringen in das Netzwerk zu verhindern, bietet der drahtlose-N Extender/Zwischenverstärker eine integrierte Firewall mit IP, MAC-Adresse und URL-Filter und unterstützt allgemeine WiFi-Sicherheitsprotokolle (WEP/WPA/WPA2).

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die Umschaltmöglichkeit zwischen Betriebsarten (drahtlos-N Zwischenverstärkermodus, AP-Modus) bietet eine vielseitige Lösung, um verdrahtete und drahtlose WiFi-Netzwerk zu erweitern
- Der WiFi-Zwischenverstärker verwendet eine Wandsteckerausführung, die eine bequeme Platzierung überall dort ermöglicht, wo es eine AC-Steckdose gibt
- Abwärtskompatibilität mit drahtlosen B/G-Standards und integrierter Sicherheit (WEP/WPA/WPA2) für Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
220 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
130 g
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Chipsatz
Realtek RTL8196C
Duplex-System
Voll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
R150WN1X1T
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.