Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Rowenta DW9240 Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 3100 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18017634
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DW9240
EAN/GTIN:
     4210101929421
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
rowenta bügeleisen
Das Rowenta Steamforce Bügeleisen liefert perfekte Bügelergebnisse mit einer herausragenden Kombination aus Leistungsfähigkeit, Kraft und Präzision. Dieses Hochleistung-Bügeleisen mit 3100 Watt liefert kraftvolle Dampfstöße wie eine Dampfbügelstation* und verfügt über eine profilierte Microsteam400 Edelstahl-Bügelsohle für eine perfekte Dampfverteilung.

Das Hochleistungs-Dampfbügeleisen mit 3100 Watt und einem Dampfstoß von 230 g/min bringt bis zu 50 % mehr Dampf ins Gewebe** und entfernt so zuverlässigKnitter und schwierige Falten.

Das Rowenta Steamforce bietet Ihnen die ultimative Bügelleistung im Handformat.

Die patentierte Microsteam400 Bügelsohlentechnologie erzeugt eine perfekte Dampfverteilung durch ihre 400 aktiven Mikro-Löcher und bietet durch ihre Profilkonstruktion und die Verwendung von hochwertigem Edelstahl besonders hohe Langlebigkeit und müheloses Gleiten.

Mit herausragender Funktionalität und intelligenter Technologie wie einem Bewegungssensor und einer LED-Temperaturanzeige ermöglicht das Rowenta Steamforce Bügeleisen optimales Arbeitenmit perfekten Ergebnissen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ergonomischer Soft-touch-Handgriff für mehr Bügelkomfort
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3100 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2.5 m
Dampfstoßleistung
230 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konstante Dampfleistung
65 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.4 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Überhitzungsschutz
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Energiesparmodus
Ja
Präzisions-Dampfspitze
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,61002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 90,20334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,25001*
€ 394,18751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,57*
€ 393,3783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,23001*
€ 389,40371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,82002*
€ 372,25582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,61002*
€ 322,02592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.