Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz
Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz
Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz
Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz
Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz
Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz
Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz
Bresser Optics Automatik 80/400 Goto Lichtbrechungskörper 40x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27290473
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4701180
EAN/GTIN:
     4007922028347
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
NEU - jetzt inklusive eines hochwertigen Objektivsonnenfilters zur gefahrlosen Beobachtung von Sonnenflecken, Finsternisse und Planetentransite.

Das computergesteuerte Refraktor-Teleskop BRESSER Automatik 80/400 ist ein lichtstarkes Linsenfernrohr mit einem großen Gesichtsfeld, das Sie durch seine kompakte Bauweise problemlos überall hin begleiten kann. Das Teleskop ist ideal für Einsteiger und als Reiseteleskop geeignet. Nehmen Sie dieses Computer-Teleskop mit zu Ihrem bevorzugten Beobachtungsplatz, auf die Wanderung, zum Campen oder auch in den Urlaub. Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt es über ein einfach zu bedienendes, vollwertiges Go-to-System. Das BRESSER Automatik 80/400 kann einfach auf einem Tisch oder mit dem mitgelieferten Stativ betrieben werden.

Mit der Computersteuerung wird die Ausrichtung des Teleskops am Nachthimmel erleichtert und auf Knopfdruck können mit ihr interessante Himmelsobjekte automatisch angesteuert werden. In der Datenbank der Steuerung sind bereits über 270.000 bekannte astronomische Objekte hinterlegt. Sie können sich zurücklehnen und müssen sich nur noch auf eines konzentrieren: den Blick in die Weiten des Universums! Zahllose Krater auf dem Mond, die Wolkenbänder auf dem Jupiter oder die Ringe des Saturn sind erst der Anfang dessen, was man mit diesem Teleskop sehen kann. Die Menüführung der Computer-Handbox ist zudem mehrsprachig und bietet die Einstellung von Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
40 x
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Feste Brennweite
400 mm
Pprimärspiegelgröße
80 mm
Azimutale Montierung
Ja
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
31.7 mm
Visuelle Leistung (max)
160 x
Objektivdurchmesser
80 mm
Blende (relative Öffnung)
5
Höhenanpassungsrate
500 - 1150 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Stativ enthalten
Ja
Stativbefestigung
Ja
90° Diagonale mit höhenrichtiger Abbildung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Stativmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.