Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5975 Metall Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Tristar VE-5975 Metall Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31516901
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5975
EAN/GTIN:
     8713016027115
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator 100w
stand ventilator
Mit seinem leistungsstarken 100 Watt und dem 45 cm großen Lüfterrad sorgt der kräftige Tristar Highspeed-Standventilator im gesamten Raum für angenehme Frische. Durch den einzigartigen Rundstab lässt sich der Ventilator vertikal um 360 Grad drehen. Mit seinen drei Luftstromeinstellungen können Sie ganz bequem eine kühlende Brise oder einen starken Wind einstellen. Robuster und langlebiger Standventilator Der Tristar Highspeed-Standventilator besitzt auf der Rückseite Schalter zum einfachen Einstellen. Um eine für Sie und Ihre Umgebung angenehme Einstellung zu wählen, stehen Ihnen drei verschiedene Luftstrom-Betriebsarten zur Verfügung. Dank des stabilen Metallrahmens ist der Standventilator robust und widerstandsfähig. Mit seinem exklusiven runden Design und dem silberfarbenen Gehäuse fügt er sich perfekt in ein modernes Interieur ein. Leicht verstellbar Der extragroße Anti-Rutsch-Fuß des Tristar Highspeed-Standventilators sorgt auf fast jeder Fläche für Standfestigkeit. Mit dem einzigartigen Rundstab lässt sich der Ventilator um 130 Grad drehen, damit der Luftstrom den gesamten Raum erreicht. Mit einem Drehschalter am Ventilator lässt sich die Höhe zwischen 90 und 130 Zentimetern bequem regulieren. Der Tristar Highspeed-Standventilator ist ideal, wenn Sie einen großen Bereich kühlen möchten oder einen Standventilator mit hoher Geschwindigkeit suchen. Lieferumfang: Tristar Standventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
9150.5 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7950.5 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
61.3 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1250 RPM
Lüfterdurchmesser
450 mm
Luftstrom
7110 m³/h
Höhenanpassungsrate
900 - 1300 mm
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: standventilator tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5966
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.