Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Princess 242196 Kaffeemühle Edelstahl Deluxe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31518717
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.242196.01.001
EAN/GTIN:
     8713016031532
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
kaffeemühle
Elektrische Kaffeemühle (für 50g) für perfekt gemahlenen Kaffee. Die Kaffeemühle ist aus elegantem Edelstahl gefertigt und mit hochwertigen Edelstahlklingen zum Mahlen ausgestattet. Sehr einfach zu bedienen, auch zum Zerkleinern von Nüssen geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
235 mm
Versandkartonslänge
345 mm
Versandkartonshöhe
402 mm
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
50 g
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Produktfarbe
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Material
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO712K
ab € 19,68*
Ähnlich
Princess
01.221040.01.001
ab € 30,29*
Ähnlich
Tristar
KM-2270
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.